※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポケッタブルガスSO2モニタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60414895 品番TPA-5300P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別) アウトレット
¥79,98065,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火山ガス周辺等に発生する二酸化硫黄濃度の個人モニタとして、作業者を守ります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 測定ガス二酸化硫黄(SO2) 測定範囲0.0〜50.0ppm 付属品ソフトケース 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番557-0131 質量(g)約100g(電池含む) 寸法100(W)×54(H)×23(D)mm(センサ部除く) 電源単4形アルカリ乾電池2本 最小表示0.1ppm 使用温度範囲-10〜45℃(湿度:30〜85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約600時間 機能表示照明、バッテリ残量表示、自動校正 応答時間62.5%応答30秒以内 ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 指示精度0.0〜5.0ppm:±0.5ppm、5.1ppm以上:指示値.の±10% 警報設定濃度LOW:2ppm/HIGH:15ppm(2段警報) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする