※ホイールは付属しておりません。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の タイヤ単品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の サマータイヤ
小型・中型トラック用タイヤ 604V
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイヤサイズ
145R13 8PR
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
注文コード
60415191
品番
145R13 8PR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ・適合ボディタイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイヤサイズ
145R13 8PR
本数
1本
適合ボディタイプ
小型・中型トラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。