曜日別特売
BP17-1414P-Z 開口プレート 日東工業 60416171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

開口プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合機種RD43-41AB、RD44-411R、RD44-421R注文コード60416171品番BP17-1414P-Z
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。

用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。適合機種RD43-41AB、RD44-411R、RD44-421Rセット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦)(mm)145×145
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※屋内用 開口プレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする