※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
開口プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
RD43-52AB、RD44-512・RD44-522R
注文コード
60416198
品番
BP17-2515P-Z
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途
増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。
適合機種
RD43-52AB、RD44-512・RD44-522R
セット内容
開口プレート1枚、取付ねじ
材質
鉄
板厚(mm)
1.6
塗装色
ライトベージュ色(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(横×縦)(mm)
250×155
取扱説明書:
(0.96MB)
注意
※屋内用 開口プレート