日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
MB53X配電函
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60425271
品番
MB53X3P1.4A
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)
用途
モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。
容量(kW)
電動機:0.2
質量(kg)
0.67
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
極数
3P
定格電流(A)
1.4
ブレーカ
収納:NE53CX
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
100×158×84
材質(キャビネット)
ABS樹脂
注意
※ブレーカの最大接続電線は14mm2です