タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 60426147 品番 TS6-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,424
販売価格(税別)
15,840

タルキックSはあおり止め金物の代わりにビス1本で垂木止めを可能にした製品です。
強度はもちろん、施工性を追及した設計になっており、高所での作業負担を大幅に軽減します。
在来工法用金物(ST-15)の代わりとしてもお使いいただけます。

用途枠組壁工法(2x4工法)や木造軸組工法の垂木止めに。 種別半ねじ 材質鉄/プロイズグリーン 長さ(mm)180 頭部径(Φmm)16 ビット四角ビット NO.3 ねじの呼び6mm RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)65
注意
※タルキックSは上枠、頭つなぎ材にねじ部が全て埋まるようにサイズを選んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする