シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
パネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60426461
品番
PKT8-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,198
販売価格(税別)
¥
10,180
バスケットに入れる
パネリード鋼トラスは構造金物止め用として高い強度と意匠性を両立した製品です。
頭部が丸く角がないので人の手が触れる場所での使用や均一な見た目の接合部の作成に最適です。
用途
中大規模木造建築の構造用金物や木製遊具の金物留めに。
材質
鉄/プロイズ
長さ(mm)
90
厚さ(mm)
【鋼材】〜9.0
頭部径(Φmm)
17.8
ビット
ヘクスローブビット T-40
ねじの呼び
8mm
注意
※鋼板には8〜9mmの下穴をあけてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧