シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
パネリード穿 小箱(鉄/ラスパート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
60426479
品番
SPD-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,702
販売価格(税別)
¥
38,820
バスケットに入れる
パネリード穿は鋼板挿入型接合部でドリフトピンの代用が可能な商品です。
特殊先端刃先が鋼板を貫通するので鋼板の下穴が不要、初期ガタの少ない剛性の高い接合が可能です。
用途
中大規模木造建築の鋼板挿入に。
接合部のドリフトピン代用に。<br.
材質
鉄/ラスパート
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
【鋼材】〜9.0
頭部径(Φmm)
10.7
適合材
厚さ:105mm
ビット
ヘクスローブビット T-40
ねじの呼び
7mm
注意
※施工にはインパクトドライバーではなくドリルドライバーをご使用ください。
※ドリルドライバーの回転数は1800〜2200rpmを推奨します。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧