シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
トライリード 小箱(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
60426531
品番
TL3-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,422
販売価格(税別)
¥
4,020
バスケットに入れる
トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。
木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途
ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。
材質
鉄
長さ(mm)
50
十字穴番号
T-10
呼び径(mm)
3
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
6.3
ビット
ヘクスローブビット T-10
穴の形状
ヘクスローブ(星形)ビット
適合厚さ(mm)
【上材】〜20
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧