はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの 電気測定その他関連用品
スタック可能バナナプラグ 1.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
黒
注文コード
60427775
品番
HDS1-K1
参考基準価格(税別)
¥295
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径1.5mmの連結可能なバナナプラグです。
本体カラーは赤・黒からお選びいただけます。
定格電圧(V)
AC30 DC60
定格電流(A)
4
材質(絶縁体)
PVC
材質(表面)
PP
色(本体)
黒
リード線太さ(mm
2
)
0.2
リード線長さ(m)
1