テストリード ワニ口-バナナプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60427827 品番HD403-SJZ42-R1
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。
金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。

定格電圧(V)1000 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)ナイロン リード線長さ(mm)1000 色(本体) リード線太さ(mm2)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする