はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの テスタ(マルチメータ)
はくでんの テスタその他関連用品
テストリード ワニ口-バナナプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60427836
品番
HD403-SJZ42-K1
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。
金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
12
材質(絶縁体)
PVC
材質(表面)
ナイロン
リード線長さ(mm)
1000
色(本体)
黒
リード線太さ(mm
2
)
0.75