はくでん
はくでんの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
はくでんの パイロットランプ
はくでんの 丸形パイロットランプ
パイロットランプ 平型タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60427845
品番
HDPL-10F-R
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
材質(本体)
ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼
定格電圧(V)
12-24
LED色
赤
取付穴径(Φmm)
約10
LED
平型タイプ
定格電流(mA)
3-20
入数
1個
防水性
IP67