可燃性ガス検知器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60428150 品番HDGN-803
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。
ディスプレイ表示、ブザーで通知

反応時間≦50ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒 感度応答<50ppm(メタン) センサー半導体 電池単四電池×2本(別売) 保管温湿度範囲-10〜60℃ / 20〜80%RH ウォームアップ時間約30秒 動作温湿度範囲0〜50℃ / 20〜80%RH 検出範囲300〜10000ppm アラーム画面表示・ブザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする