はくでん
はくでんの 環境測定(自然環境/安全環境)
はくでんの ガス分析
はくでんの 検知器
可燃性ガス検知器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60428159
品番
HDGN-801
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。
検知したガス濃度が設定した警報値を超えた場合、ブザー・ディスプレイで警報を発するガス検知器です。
感度
応答<50ppm(メタン)、調整可能:[H] 高感度, [L] 低感度
センサー
半導体
機能
自動電源オフ:5分間操作や測定がない場合、自動的に電源オフになります
応答時間
≦500ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒
電池
単4電池×2(別売)
ウォームアップ時間
約30秒
検出範囲
300〜10000ppm