P柄 極短ショベル丸

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60428536 品番SPMS-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

取り回しの容易な、耐久性抜群のパイプ柄ショベルです。
全長約55cmと取り回し抜群のコンパクトショベルです。
塗装が剥がれにくく、耐腐食性にも優れた粉体静電塗装仕上げです。
家庭菜園やアウトドア、車載用などとしても使えます。

用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様粉体塗装仕上げ 全長(mm)550 タイプ 板厚(mm)1.45 材質(ヘッド)ショベル用特殊鋼板(50Mn)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする