スリムラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60428658 品番SRD-222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現し、振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。
高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。
クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。
クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。

用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 仕様早回し機能付 / 回転切替レバー付 セット内容スリムラチェットドライバー, 16mm片頭ビット+No.2, 19片頭mmビット+No.1・+No.2・+No.3・-6mm ギア数52山(送り角度7度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする