SK11
SK11の ディスク研磨材
SK11の 研磨ディスク
サンダーディスクA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60428771
品番
SSD-A100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れています。
粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
用途
一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。
材質
アルミナ
粒度
100
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
砥粒
A(アルミナ)