SK11
SK11の ディスク研磨材
SK11の 研磨ディスク
サンダーディスクS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60428825
品番
SSD-S040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
A(アルミナ)に比べ3倍の仕事量のディスクです。
耐久性も高くコストパフォーマンス抜群です。
用途
ステンレスや難削材の研削、溶接ビード除去やサビ取りなどの作業。
材質
セラミック砥粒
粒度
40
サイズ
100mm×15mm穴
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
砥粒
S(セラミック)