ダイヤモンド研磨ブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60428868 品番 #100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。
人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。
表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。
型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。
水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。

用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。 材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン 粒度100 寸法(mm)約96×60×32
注意
※パッケージ台紙の用途や注意事項をよく読み、ご理解のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする