チャンネルブラシスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60428929 品番 SCB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

狭いところにも使いやすい細幅短毛のチャンネルブラシです。
ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。
ブラシ幅が約3.5mmと細く、高さが17mm(毛丈10mm)と短いので狭い箇所にも使いやすいです。
狭い範囲の作業には力が集中しやすく、効率よくさびや汚れを落とせます。
ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。

用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。 材質ブラシ:塩ビ / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】3.5×17 毛丈(mm)10
注意
※パッケージ台紙の用途や注意事項をよく読み、ご理解のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする