チャンネルブラシヘラ付き鋼線

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60428938 品番SCB-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。
ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。
ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。
ブラシはスタンダードな♯6サイズです。
ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。

用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。 材質ブラシ:銅線 / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25 毛丈(mm)18
注意
※パッケージ台紙の用途や注意事項をよく読み、ご理解のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする