鳶ライトレベルMAJEWEL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60429051 品番SED-TBLM-MJWL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

宝石(JEWEL)のように輝く至高の逸品です。
ライト付き鳶レベルの特別カラーです。
大型シャックル付きでカラビナに装着可能です。
LEDライト内蔵で暗いところでの作業に最適です。
強力マグネット内蔵です。
測定基準面V溝加工でパイプ等の測定も可能です。

用途水平・垂直の測定。 仕様4本線アクリル気泡管(水平、垂直) 材質フレーム:アルミ合金 / カバー:ポリカーボネイト樹脂 / マグネット / ネオジム 精度±1.00mm/m=±0.0573度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 電池CR2032×1個 気泡管グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする