ステン万能鋏EX ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60429078 品番MSAS-215S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

どこで切っても切れる角度を常にキープします。
アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。
刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。
刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。
柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。

用途工作・ホビーなどの切断作業。 材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレス タイプストレート 切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで 刃部硬度HRC55〜57
注意
※製品台紙の使用上の注意をよく読んで、使用方法等の内容を理解したうえでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする