IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
アンバー/緑
注文コード
60429731
品番
SLD48N-2DH2BAG
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,198
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
358
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
アンバー/緑
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴35×75
光源
LED