SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
充電かまいたち鉄工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60429900
品番
ST160-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。
金属切断に最適な超硬を採用しています。
切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
用途
充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。
仕様
超硬チップ
適合機種
充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.5
対応
薄鉄板1〜5mm
充電電圧(V)
12〜40
外径(mm)
160
内径(mm)
20
注意
※材料の種類を確認し切断可能かご確認の上ご使用ください。また、必ず試し切りを行ってからご使用下さい。
※ディスクグラインダーで使用しないでください。