※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD48N形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
アンバー/アンバー
注文コード
60430002
品番
SLD48N-2TH1BAA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
この商品は
定格電圧・発光色
が
358
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
アンバー/アンバー
形状
長角
取付穴径(Φmm)
長角穴35×75
光源
LED