SK11
SK11の 切断
SK11の 切断機用カッター(チップソー)
充電かまいたち石膏ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60430006
品番
SB125-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。
石膏ボード各種に対応しています。
先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途
充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。
適合機種
充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.2
充電電圧(V)
12〜40
外径(mm)
125
内径(mm)
20
注意
※材料の種類を確認し切断可能かご確認の上ご使用ください。また、必ず試し切りを行ってからご使用下さい。
※ディスクグラインダーで使用しないでください。