充電かまいたち石膏ボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60430015 品番 SB165-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。
石膏ボード各種に対応しています。
先端傾き角10度で耐久性向上しています。

用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。 適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 刃数(p)56 刃厚(mm)1.5 充電電圧(V)12〜40 外径(mm)165 内径(mm)20
注意
※材料の種類を確認し切断可能かご確認の上ご使用ください。また、必ず試し切りを行ってからご使用下さい。
※ディスクグラインダーで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする