SK11
鋼のスクレーパーP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60430101
品番
SHSFP-45F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。
手になじむ木柄ハンドルです。
サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。
片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途
ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。
仕様
P型
材質
【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼
刃幅(mm)
45
板厚(mm)
約1.6
ブレード
炭素工具鋼(HRC±52)
注意
※パッケージ台紙の用途、注意事項などをよく読み、ご理解のうえご使用ください。