鋼のスクレーパーP型ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60430110 品番SHSFP-45HF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。
手になじむ木柄ハンドルです。
叩ける貫通ハンマーヘッドタイプです。
サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。
片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。

用途ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。 仕様P型 材質【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼 刃幅(mm)45 板厚(mm)約1.6 ブレード炭素工具鋼(HRC±52)
注意
※パッケージ台紙の用途、注意事項などをよく読み、ご理解のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする