SK11
SK11の ヘラ/盛板/コテ
SK11の スクレーパー
鋼のスクレーパーY型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60430119
品番
SHSF-63F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
鋼製ブレードなので耐久性・耐摩耗性に優れています。
手になじむ木柄ハンドルです。
サビにくく手入れのしやすいフッ素コーティングです。
用途
ペンキはがし、サビ落し、汚れ落し作業。
仕様
Y型
材質
【グリップ】天然木【ブレード】炭素鋼
刃幅(mm)
63
板厚(mm)
約1.6
ブレード
炭素工具鋼(HRC±52)
注意
※パッケージ台紙の用途、注意事項などをよく読み、ご理解のうえご使用ください。