ごみとり物語 浅い丸形排水口専用 極浅型30枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60434066 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

深さ6cm以内の浅い丸形排水口のゴミ受けカゴに使用できる、不織布タイプの水切袋です

用途
細かいゴミ、油分をキャッチするためヌメリをある程度防げます
日本製のごみとり物語シリーズで水切れが良く、丈夫な不織布で破れにくいです
深さ6cm以内、直径13〜15cmの丸型排水口ゴミ受け器具にご使用になれます。
燃やしても有毒ガスが発生せず、安心です
材質ポリプロピレン 質量(g)34 寸法(幅W×高さH)(mm)225×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする