エンバランス オンザ ボトル 700MLクリア

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60434075 品番-
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

持ち手がついているので外への持ち歩きも楽に出来る作り

用途
ジムに大きめサイズのボトルを持って行く人が増えただけでなく、普段の持ち歩きに大きめボトルを持って行く人も増えたので、持ち手がついてるのは喜ばれると思います。
洗うパーツが少なく分解、組み立ても楽なのでお客様が毎日使用しても負担が少ないと思います。
また、トライタンで綺麗な透明感のボトルになっているのに割れにくいのも特徴です。
食品添加物等規格基準適合品/BPAフリー
材質【本体、キャップ、飲み口 】飽和ポリエステル樹脂(エンバランス加工)【キャップパッキン、飲み口パッキン】シリコーンゴム 容量(mL)700 質量(g)164 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×215 耐熱温度(℃)【本体、キャップ、飲み口】-20〜80【キャップパッキン、飲み口パッキン】-30〜140
注意
※火のそばに置かないでください。
※品質表示や、取扱説明書をよく読んでからお使いください。
※はじめてご使用になる前によく洗ってください。
※キャップ・飲み口は、しっかり閉めてください。もれる場合があります。
※ご使用前にパッキンが正しくセットされ、水もれがないか必ずご確認ください。
※バッグなどへ入れる際は強い力で押したり横向きに入れないでください。もれる場合があります。
※色の濃い飲み物及び合成着色料入りの飲み物、においの強い飲み物を入れると、製品に色やにおいがつく場合があります。
※本体の目盛りは計量法に基づくものではありません。目安としてご使用ください。
※絵柄の部分に油脂類がついたままにしておくと、色落ちすることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする