大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の 紙皿・ドリンク関連商品
大和物産の 紙コップ
ベーシックセレクト クリアカップ 420ml/20個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60434136
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
飲料用簡易コップ
用途
冷たいドリンクに適しています
パーティ、行楽、バーベキューなどに!クリアカップ 420ml/20個入
食品衛生法適合品
材質
ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)
60
底径(Φmm)
58
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
96×116
注意
※本品は繰り返し使用しないでください
※熱い飲み物に使用しないでください
※オーブン、オーブントースター、電子レンジでは使用しないでください
※冷凍庫で使用しないでください
※火や熱源のそばに置かないでください
※本来の用途以外に使用しないでください
※乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください
※ゴミとして処理する場合は各地方自治体の廃棄区分に従ってください