アイエルモータースポーツ
サイドブレーキブーツ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
60434599
品番
NAB-045M
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C
備考
海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。
製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質
レザー
質量(kg)
0.1
色
ライトタン
タイプ
サイドブレーキブーツ
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格
品番:NAB-0023CM,NAB-0023EM,NAB-0026M