三桂製作所
三桂製作所の ケーブル収納・配線
三桂製作所の ケーブル整理用品
三桂製作所の ケーブルクランプ
EM3BGグランドパッキン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60434739
品番
EM3GP20-4X2P+6X2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
110
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【通線できるケーブル外径と本数】Φ4〜Φ3×2本+Φ6〜Φ5×2本
材質
NBR/TPE
色
黒
取付
【コネクタ品番】EM3BG2022
質量(g)
7.7
温度範囲(℃)
-20〜90
穴数
4
特性
IP67