生地表面
TASKMATE
TASKMATEの 裁縫用資材
TASKMATEの 生地/フェルト
TASKMATEの 布地
防水・撥水ポリエステルシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚(5m)
注文コード
60436069
品番
TX01A05
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
表に撥水を施したポリエステル・タフタです。背面にポリカーボネート系ウレタンコーディングを施し防水・透湿を実現しています。
用途
衣料品、小物、カバー、仕切りなど
材質
ポリエステル100%、コーチング:ポリカーボネート系ポリウレタン
色
白
加工
ポリカーボネート系ウレタンコーディング
組織
平織
有効幅(mm)
1450
目付(g/m
2
)
約118
耐水圧(mm)
20000
透湿性(mm)
A-1:5000、B-1:10000
注意
※出荷は畳みです。折り目がつく可能性が高いので予めご留意ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200