生地表面
TASKMATE
TASKMATEの 裁縫用資材
TASKMATEの 生地/フェルト
TASKMATEの 布地
ポリエステル・ポプリン 晒し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚(2m)
注文コード
60436139
品番
TMPFPA02
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
プリントベース、染めべース、コーティングベースに最適な晒し生地です。ハイカウントフィラメントの糸を使用しており、ポリエステルの織物らしからないソフトなタッチです。光沢感は殆どありません。
用途
昇華転写プリントの晒し生地として、染めのベースとして
材質
ポリエステル100%
色
白(晒し)
組織
平織
有効幅(mm)
1500
目付(g/m
2
)
約88
使用糸
タテ糸:DTYセミダル75d/72f、ヨコ糸:DTYフルダル50d/144f/2ply
注意
※出荷は畳みです。折り目がつく可能性が高いので予めご留意ください。プリント、染め、無しでも使用できますが、密度が甘いのでこのまま使用すると透けます(透け感は画像参照)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200