曜日別特売
CM2BZ32TN-75Z1-V-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TN-】 SMC 60437407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2BZ32TN-75Z1-V-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TN-】 SMC 60437407
CM2BZ32TN-75Z1-V-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TN-】 SMC 60437407

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TN-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
ロッド先端形状
ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
75
注文コード
60437407
品番
CM2BZ32TN-75Z1-V-XB24
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
ストローク(mm)
75
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカット基本形
ロッド先端形状
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント
揺動受け金具
金具無し
オートスイッチ有無
なし
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする