曜日別特売
CM2BZ32TF-200FZ1-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TF-】 SMC 60438089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2BZ32TF-200FZ1-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TF-】 SMC 60438089
CM2BZ32TF-200FZ1-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TF-】 SMC 60438089

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ32TF-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端金具
金具なし
ロッド先端形状
ロッド先端めねじ
ストローク(mm)
200
注文コード
60438089
品番
CM2BZ32TF-200FZ1-XB24
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
ストローク(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカット基本形
ロッド先端形状
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具無し
オートスイッチ有無
なし
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする