曜日別特売
- Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 交換用 富士商 60440296

- Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 交換用 富士商 60440296
- Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 交換用 富士商 60440296
- Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 交換用 富士商 60440296

Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 交換用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(300枚)注文コード60440296品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

手を入れてカットするだけ。
使いたい時、片手で簡単装着。

材質ポリエチレン枚数300全長(cm)26中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28
注意
※クリップは付属しておりません。
※ Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 (別売)の専用クリップをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする