WT-75M 海外用薄型変圧器110- カシムラ 60440619

メイン画像

WT-75M 海外用薄型変圧器110- カシムラ 60440619
WT-75M 海外用薄型変圧器110- カシムラ 60440619
WT-75M 海外用薄型変圧器110- カシムラ 60440619

海外用薄型変圧器110-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60440619品番WT-75M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

日本の家電製品を海外で使うための変圧器。
サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。
コンパクトで軽量。
本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。
ブルーに光る通電ランプ内蔵。
電圧AC110~130Vの国で50Wまでの日本の電化製品が使えます。
電圧AC220~240Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。

その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)285周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110-130/AC220-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×92×30コード長さ(cm)約57電源プラグAプラグ定格容量(W)AC130V地域:50、AC240V地域:35グリーンマーク認定出力コンセントAタイプ
注意
※連続使用(30分以上)の場合は定格容量の80%を超えないでお使いください。
※熱を発生する製品、モーター内蔵の製品、起動時に大きな電流が加わったり出力に大きな変動がある製品は消費電力の3倍以上の定格容量が必要です。
※アイロン・ホットプレート・ドライヤー・炊飯器・ケトルなどこの変圧器の容量を超える家電は使用できません。
※医療器具には使用しないでください。
※日本国内では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする