使用率(%)50(Φ4.0使用時40%)付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型トラスコ品番109-8987質量(kg)3.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)2.0~9.0定格出力電流(A)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×238×159定格容量6.8kVA 5.0kW適合溶接棒(mm)Φ3.2まで使用環境温度(℃)-30~45定格負荷電圧(V)26無負荷電圧(V)電防入:16、電防切:65入力電圧範囲(V)180~220入力電線2m(M6 丸端子付)