※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード60441206
品番P-CB-279
参考基準価格(税別)¥11,000
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
PGYTECH カメラストラップ マスターは、最大3台のカメラ機材を同時に安定して装着できるプロ向けデュアルショルダータイプのストラップです。Dリングによる柔軟な拡張性に加え、通気性に優れた幅広パッドで肩への負担を軽減。PGYTECH独自のデュアルクイックリリースシステムにより、撮影と持ち運びの切り替えがスムーズに行えます。長さは最大145cmまで調整可能で、身長150〜190cmのユーザーに対応。AutoFit機構により、肩幅に応じてパッドが自動でフィットします。