※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード60441231
品番P-CB-275
参考基準価格(税別)¥18,750
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
PGYTECH カメラストラップ プロは、プロのフォトグラファーのために設計されたモデルです。通気性と快適性に優れた幅広の通気パッドを採用し、クロスボディ/片肩がけの両方に対応。スリング使用時の安定性を高める着脱式のアンダーストラップも付属しています。
PGYTECH独自のデュアルポイント・クイックリリースバックルにより、カメラの着脱や位置調整が素早く行え、撮影と移動の切り替えもスムーズ。さらにこのシステムは、カメラ・三脚・その他アクセサリー間での素早い切り替えにも対応し、ワークフローの効率を大幅に向上させます。
ストラップの長さは最大145cmまで調整可能で、身長150〜190cmのユーザーに対応。Dリングも内蔵されており、小物類の取り付けにも便利です。