K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125

※白抜き正面

K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125
K-10970IV 折りたたみ踏み台 パークレーン 60442125

折りたたみ踏み台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60442125品番K-10970IV
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【低めで安心の踏み台】折りたたみ踏み台13cmは、耐荷重100kgの頑丈設計で大人も子供も安心して使えるステップ台。キッチンや洗面所での手洗い補助、トイレトレーニング、靴の脱ぎ履きに便利。小さな子供の自立をサポートする補助台です。

用途
【安全&安定設計】天面は滑り止め加工で安定感抜群。軽量ながら頑丈で、大人も子供も安心して使用可能。家庭用から業務用まで幅広く対応する便利な折りたたみ踏み台。日常生活を快適にサポートする必需品です。
材質本体:ポリプロピレン/すべり止め(天面、脚部 底面):TPRアイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39.5×24×13高さ(cm)13
注意
※【車の乗り降り】車の乗り降りをラクにする折りたたみ踏み台。SUVやミニバンなど車高の高い車でも高さ13cmがしっかりサポート。子供や高齢者も安心して乗り降りでき、耐荷重100kgの頑丈設計で安定感抜群。軽量で持ち運びやすく、折りたたみ式でコンパクト収納。キャンプやアウトドア、旅行先でも便利に使える多用途ステップ台です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする