ジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60442141 品番JBS-B055KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

おいしいごはんと本格調理を両立!
厚釜約3mm×釜包み高火力炊きあげ。
インテリアになじむコンパクトデザイン。
使い心地にもこだわったフラット天面。
お手入れ部品は「内なべ」「内ふた」のたったの2点で「かんたんお手入れ」。

質量(kg)2.7 メタルブラック<KL> 容量【白米の炊飯及び保温米】0.09-0.54L、0.5-3合 容量(L)0.54 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅247×奥行278×高さ192 加熱方式釜包みヒーター 消費電力量(Wh)【炊飯時】90.1/回、【保温時】13/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする