曜日別特売
TKM42BP5Z2 シーリングファン 東京メタル 60442247

本体

TKM42BP5Z2 シーリングファン 東京メタル 60442247
TKM42BP5Z2 シーリングファン 東京メタル 60442247

シーリングファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード60442247品番TKM42BP5Z2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。
茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。
傾斜天井15度まで使用可能です。

長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする