CH-T43B テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 60442317

CH-T43B テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 60442317
CH-T43B テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 60442317
CH-T43B テレビ取付金具両面タイプ ハヤミ工産 60442317

テレビ取付金具両面タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台総耐荷重(kg)60注文コード60442317品番CH-T43B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊り金具。
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、設置スタイル(シングル・両面・左右2連・左右3連)等、自由に組み合わせ可能。
小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応、サイズや設置場所に合わせて選べます。

付属品ディスプレイ取付ネジセット、化粧カバー質量(kg)14.5タイプ両面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380× 355× 353総耐荷重(kg)60角度調節前方10 / 20°、左右各180°(任意調節可能)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする